品番 : EA899-2A
品名 : 80㎜以下 集塵パッド
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SJP080 |
|---|---|---|---|
| 用途 | エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等、各種穴あけ施行時に出る粉塵飛散防止に | 適用ドリル径 | 80mm以下用 |
| 屈曲性と吸着性に優れており、壁面、天井への取り付け可能。 | |||
| 目盛り線入りで位置決め簡単。 | |||
| コアドリル、ドリルビット、ダイヤモンドコアドリルなど、あらゆるドリルビットに使用可能です。 | |||
| 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用下さい。) | |||
| 集塵機を取り付けて使用して下さい。(ホースアダプタ付:φ30~38対応) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/15 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0955ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA899-1A 38㎜以下 集塵パッド |
| EA899-2A 80㎜以下 集塵パッド |
