詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899AH-22A

品名 : AC100V/ 840W 掃除機(サイクロン式/ライトゴールド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日立(HITACHI) 型番 CV-SP300M
集じん容量 0.25L 電源 100V(50/60Hz)
消費電力 約140~840W 吸込仕事率 約40~290W
騒音値 約54~59dB サイズ 225×300×287(H)mm
重量 2.5kg(本体のみ) コード長 5m
本体:ライトゴールド(N)
ダストケースカバー:ブラック
フィルター ・クリーンフィルター
・アレルオフフィルター
・ウレタンフィルター
ヘッド幅 約230mm ヘッド機能 自走機能、クルッとヘッド、ペタンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
クリーン機能 きれいな排気(0.3~10マイクロメートル)、捕集率約99% 付属品 ・パッとブラシ
・すき間用吸口
・お手入れブラシ
強い吸引力で、フローリングの溝やじゅうたんのごみもしっかり吸い取ります。(強力パワー290W)
もっとも明るく感じる波長に近い緑色LEDライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせます。
空気の流れを利用してダストケース下部に集めたごみをしっかり圧縮する「からまんプレス構造」を採用しました。
ヘッドの押し引きに合わせて後ろのフラップが開閉する「シンクロフラップ」により、押すときも引くときも吸うので、ごみの取り残しを減らします。
軽量ボディ2.5kgで移動や取り回しもラクラクです。 
軽い力でスイスイ前に進む「自走機能」です。
ヘッドブラシは水洗い対応
[ecoこれっきり]運転(中・弱自動切替え)アイドリング&ストップ機能付
追加説明
アイコン
カタログ価格

69,700 (税抜)/ 76,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/22 12:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2416ページ

代替品

EA899AH-22B
  • 品番

    EA899AH-22B

  • コメント

    変更点:デザイン・カラー

ウェブカタログ画像
  • ※本商品のヘッド色はブラックです。
  • すき間に入り込めて取り回しもラク。
  • ※本商品のヘッド色はブラックです。
  • 緑色LEDライトで、見えにくいごみも\n浮かび上がらせます。
  • 水洗いができます。
  • 3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集します。
  • ※本商品のダストケース色はライトゴールド、カバー色はブラックです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top