品番 : EA899AJ-36A
品名 : [EA899AJ-60D,-73用] 不織布フィルター(25枚入)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CDP1414 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 不織布 | 入数 | 25枚 |
| サイズ | 140×140×0.5㎜ | 重量 | 1.5g |
| EA899AJ-60D、-73 旧:EA899AJ-35、-60B、-60C用替紙パック |
|||
| スティッククリーナーの使い捨てダストパックです。 | |||
| Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/28 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899AJ-60D : [充電式]スティッククリーナー |
| 本体 | EA899AJ-73 : [充電式]スティッククリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数25枚
