品番 : EA899AJ-60D
品名 : [充電式]スティッククリーナー
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SBD-77P-W |
|---|---|---|---|
| 電源 | 充電式(リチウムイオン電池) | 連続使用時間 | 標準モード:約20分/約27分(付属アタッチメント使用時) ターボモード:約10分 |
| サイズ(W×D×H)mm | 235×220×1040(※フロアヘッド・延長パイプ含む) | 重量 | 本体のみ:1.0kg フロアヘッド・延長パイプ含む:1.6kg |
| 充電時間 | 約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) | 付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み) |
| 電圧 | DC10.8V | 使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 |
| 集じん容量 | 0.3L | 集じん方式 | 紙パック式 |
| 充電式紙パックスティッククリーナーで1.6kgのスリム設計 | |||
| 紙パックが約2.5年分(25枚)付属 (※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります) |
|||
| ゴミ捨て簡単紙パック式 ほこりも舞いづらく、お手入れも簡単です |
|||
| Ag+加工[抗菌][防臭] 銀イオン加工を施した紙パックで廃棄のニオイも抑制 |
|||
| すいすい進む自走式 軽い力でよりラクにお掃除できます |
|||
| パワフルな吸引力 細かいほこりや壁際のゴミまで残さず吸引 |
|||
| パワーヘッド ブラシが回転し、カーペットやフローリングなどの隙間に入ったゴミもしっかりかき出す |
|||
| 便利な2WAYタイプ スティック/ハンディ場所に合わせて使い分けできる |
|||
| 置くだけで充電 使用後はスタンドに置くだけで充電開始 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,330 円(税抜)/ 22,363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/17 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA899AJ-36 : [EA899AJ-60D,-73用] 不織布フィルター(25枚入) |
