品番 : EA899AV-2
品名 : AC100V/1100W/10.0L 乾湿両用掃除機
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GAS10PS |
---|---|---|---|
電源 | 100V | 消費電力 | 1100W |
風量 | 2.0m3/min | 真空度 | 22kPa |
騒音値 | 70dB(クリーナー時) | コード長 | 5m |
サイズ | 290×360×440(H)mm | 重量 | 6.0kg |
接続した電動工具のスイッチのON/OFFに連動してクリーナーが作動します。 | |||
付属品 | 床用ノズルセット、すき間ノズル、 φ35ホース(3m)、パイプ2本、 液体フィルター、ポリ袋(5枚)、 ノズルアダプター |
集じん | 10L |
吸水 | 8L | 電動工具 | 連動 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,100 円(税抜)/ 46,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 00:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2526ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA899AV-1 AC100V/1100W/10.0L 乾湿両用掃除機 |
EA899AV-2 AC100V/1100W/10.0L 乾湿両用掃除機 |