品番 : EA899AW-17A
品名 : DC18.0V ハンディークリーナー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GAS18V-LIN |
---|---|---|---|
使用電池 | 18V仕様 | 集じん容量 | 0.7L |
連続使用時間 | High:約45分 Low:約100分 |
吸込仕事率 | 32W |
サイズ | 450(L)×120(W)×123(H)mm | 重量 | 1.6kg(バッテリー含) |
充電時間 | ターボ充電(空→80%):約30分 フル充電:約45分 |
付属品 | 5.0Ahリチウムイオンバッテリー 充電器 フィルター フロアノズル サッシ(隙間)用ノズル ストレートパイプ |
ハイパワーな18Vコードレスクリーナー、高性能&パワフルな吸じん能力 | |||
作業内容に応じてパワフルな吸じん作業(High)と長時間連続作業の(Low)の切り替えが可能です | |||
暗所の作業に威力を発揮するLEDライト | |||
ON/OFFスイッチ&High/Low切り替えスイッチを握り続ける必要がなく連続作業に便利です | |||
バッテリーを守るECP機能(Electronic Cell Protection)は、過放電・過電流・過充電・オ-バーヒート・範囲以外温度での使用からセルを保護するボッシュ独自のテクノロジーです。バッテリーの寿命を縮める原因をシャットアウトします | |||
5.0Ahバッテリー1個付きで、長い連続作業時間 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 00:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器 |
オプション | EA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
オプション | EA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー |
拡大