品番 : EA899AX-1
品名 : 31mm スチールブラシ
仕様
外径 | 31mm | ねじサイズ | 1/2”-12 |
---|---|---|---|
全長 | 130mm | ブラシ部分 | 約50mm |
旧EA899AX用 | |||
取り付け用オネジ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/10 12:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0051ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA899AX-1 31mm スチールブラシ |
EA899AX-2 37mm スチールブラシ |
EA899AX-4 59mm スチールブラシ |
EA899AX-5 70mm スチールブラシ |
EA899AX-6 79mm スチールブラシ |
EA899AX-7 91mm スチールブラシ |
拡大