品番 : EA899AY-14
品名 : AC100V/1050W 掃除機(静音タイプ)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-155 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 消費電力 | 1050W |
| 吸込仕事率 | 250W | 騒音値 | 59dB |
| 集じん容量 | 7L | 最大真空度 | 24kPa |
| 最大風量 | 2.0m3/分 | サイズ | 372(W)×363(D)×385(H)mm |
| コード長 | 8m | ホース長 | 1.8m |
| 重量 | 7.6kg | 付属品 | すき間用ノズル、丸ブラシ、紙パック5枚(EA899AY-15) |
| 音が気になる場所でも使える静音タイプのクリーナー | |||
| 安全性にもしっかり配慮 サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にも十分配慮。 断線防止用のコードサポートも付いています。 |
|||
| 高い操作性で作業効率がアップ 直進性に優れた設計と大型キャスターによりスムーズな移動を実現しています。 |
|||
| スキマノズルなどアタッチメントを背面に収納できる便利な設計 | |||
| 紙袋未装着防止機構付き | |||
| 電源コードは便利な着脱式。8m電源コード標準装備。 | |||
| クッション性の高いバンパーを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,600 円(税抜)/ 47,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2417ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA899AY-14 AC100V/1050W 掃除機(静音タイプ) |
| EA899AY-15 紙袋(EA899AY-14用/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

