品番 : EA899AY-21
品名 : 336x281x1133mm 手動掃除機
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C186-500J-MB |
|---|---|---|---|
| 用途 | カーペット敷きのフロア、廊下、エントランスマットのお掃除などに | 作業幅 | 300mm |
| サイズ | 336(W)×281(D)×1133(H)mm(ハンドル含む) | 重量 | 1.8kg |
| 材質 | 本体、グリップ:ABS ハンドル:スチールパイプ バンパー:PVC ブラシクリーナー:PP 回転ブラシ:豚毛 |
||
| 静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシ | |||
| ワンタッチでゴミ捨てが可能です。 | |||
| 上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。 | |||
| 家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付。 | |||
| ブラシクリーナー付きでブラシのお手入れも簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/19 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2417ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA899AY-18 226x197x1143mm 手動掃除機 |
| EA899AY-21 336x281x1133mm 手動掃除機 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA899AY-22 : 300mm 交換ブラシ(EA899AY-21用) |
ウェブカタログ画像
拡大

