詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899HB-10

品名 : AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)

仕様

メーカー 日立(HITACHI) 型番 CV-G1200
集じん容量 12L 電源 100V
消費電力 1050W 吸込仕事率 360W
騒音値 71dB コード長 8m
サイズ 388×335×471(H)mm 重量 5.7kg
付属フィルター 布フィルター 付属品 ・ホース(1.5m)
・床用吸口
・すき間(サッシ)用吸口
・棚用自在吸口
・延長管
鋼板製ボディ
ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。)
フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。)
棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
追加説明 吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983)
カタログ価格

38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 17:26現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2417ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top