品番 : EA899HC-47
品名 : DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | R18DB |
---|---|---|---|
サイズ | 510×112×169(H)mm(ノズル取付:1026mm) | 重量 | 1.7kg |
連続使用時間 | (強)40分、(標準)48分、(弱)66分 | 吸込仕事率 | (強)25W、(標準)18W、(弱)10W |
充電時間 | 25分 | 使用電池 | 36V仕様 リチウムイオン2.5Ah(付属) |
付属品 | 床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル | 集じん容量 | 0.4L |
紙パック不要 | |||
替バッテリー:EA813HF-17A | |||
吸込力が持続する1段サイクロン搭載 | |||
お手入れが簡単なダストケース集じん方式サイクロン | |||
2層フィルタ(ハイクリーン+不織布)採用により捕集性能アップ | |||
吸込力が3段階に切替可能 | |||
LEDライト付 | |||
低騒音で快適作業(68dB) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
54,300 円(税抜)/ 59,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/11 00:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2520ページ |
代替品
|