品番 : EA899HC-50
品名 : DC36.0V/2.5Ah ハンディクリーナー・ブロワセット(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | KC36DA(XP) |
---|---|---|---|
クリーナーとブロワのセット | |||
〈セット内容〉 | ハンディークリーナー(EA899HC-42) コードレスブロワ 手提げバッグ バッテリー 充電器 |
||
【ハンディークリーナー仕様】 | |||
使用電池 | 36V仕様 リチウムイオン2.5Ah(付属) |
集じん容量 | 0.56L |
連続使用時間 | 強:約15分 中:約30分 弱:約60分 |
吸込仕事率 | 強:155W 標準:65W 弱:35W |
充電時間 | 実用充電:約19分 満充電:約25分 |
サイズ | 476×112×169mm (ノズル取付:1003mm) |
重量 | 1.6kg(ノズル、延長管除く) | ||
集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。 | |||
フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。 | |||
フィルタの目詰まりによる吸引力の低下をランプでお知らせします。 | |||
吸引力を3段階に切替可能です。 | |||
LEDライト付 | |||
除じん機構搭載(特許) | |||
高回転ブラシレスファンモーター搭載 | |||
紙パック不要 | |||
【ブロワ仕様】 | |||
風量 | 1.2m3/分(ノズルなし) | 風速 | 最大:102m/s 平均:83m/s |
回転数 | 強モード:80,000rpm 中モード:53,000rpm 弱モード:43,000rpm |
連続使用時間 | 強モード:約12分 中モード:約40分 弱モード:約70分 |
サイズ | 320×96×224(H)mm | 重量 | 1.4kg |
軽量・コンパクトで使いやすい | |||
モーターの出っ張りがないスリム形状 | |||
【収納バッグ仕様】 | |||
バッグサイズ | 820(W)×205(D)×210(H)mm | ||
内側に小物入れポケット、コードまとめバンド付き | |||
ショルダーベルト用Dカン付き | |||
表側にファスナー付きポケット |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
53,000 円(税抜)/ 58,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 10:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |