品番 : EA899HE-2
品名 : AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CV-95H2 |
|---|---|---|---|
| 集じん容量 | 7.0L | 電源 | 100V |
| 消費電力 | 1050W | 吸込仕事率 | 360W |
| 騒音値 | 62dB | サイズ | 330×283×416mm |
| 重量 | 7.8kg | 付属品 | ・ホース(1.4m) ・床用吸口 ・延長管 ・棚用吸口 ・すき間(サッシ)用吸口 ・コード(8m) |
| 追加説明 |
吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983) |
|---|
| カタログ価格 |
39,700 円(税抜)/ 43,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 17:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2417ページ | ||||
