品番 : EA899HH
品名 : AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)
机や機器が置いてある場所でも効率よく吸水
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CV-98WH2 |
|---|---|---|---|
| 吸水容量 | 20L | 電源 | 100V |
| 消費電力 | 1000W | 吸込仕事率 | 150W |
| 騒音値 | 73dB | 重量 | 20.0kg |
| コード長 | 12m(アースクリップ・漏電ブレーカー付) | サイズ | 515×450×700mm |
| 付属品 | ・床用吸口 ・吸水用吸口 ・ホース ・ステンレス延長管 ・すき間用吸口 |
||
| 広い範囲の汚水・洗浄液などを強力に吸水、しかも排水はレバーを引き上げるだけでわずか25秒で強制排水できます。 | |||
| 追加説明 |
吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983) |
|---|
| カタログ価格 |
170,000 円(税抜)/ 187,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2421ページ | ||||
