品番 : EA899HP-3
品名 : 紙パック(抗菌タイプ・10枚)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0038-1845 |
|---|---|---|---|
| 集じん容量 | 400mL | 入数 | 10枚 |
| 適用型番 | R12DPA、R18DPA、 | ||
| 抗菌仕様 | |||
| 使い捨てでいつも清潔 | |||
| 組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/24 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2412ページ 2413ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
