品番 : EA899HC-68
品名 : DC18V ハンディークリーナー(充電式/本体)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | R18DPA(NN) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 清掃作業に | 仕様 | 本体のみ (充電器・バッテリーなし) |
| 集じん容量 | 0.4L | 集じん方式 | 紙パック式 |
| バッテリー | DC18Vリチウムイオン【別売】 | 使用可能バッテリー | マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL 18XXシリーズ) |
| 吸込仕事率 | (強):33W (標準):26W (弱):17W |
連続使用時間 | (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分 ※EA813HF-17B装着時 |
| サイズ | ハンディ時:478(W)×112(D)×169(H)mm 延長管・ノズル取付時全長:1008mm |
重量 | 1.8kg(バッテリーEA813HF-17B装着時) |
| 騒音値 | 72db | カラー | ホワイト |
| 材質 | ABS樹脂 | 付属品 | 床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚 |
| ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい | |||
| 紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。 | |||
| <紙パックの付け忘れ防止機能> 紙パックが正しく装着されていない時にはダストケースカバーが閉まらない! |
|||
| <パネルスイッチ> 吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。 |
|||
| LEDライト付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA899HC-48 DC18.0V ハンディークリーナーセット(紙パック/充電式) |
| EA899HC-68 DC18V ハンディークリーナー(充電式/本体) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA899HP-3 : 紙パック(抗菌タイプ・10枚) |
| オプション | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
| オプション | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
