品番 : EA899KB-21
品名 : [充電式] 掃除機・スティック型(サイクロン式/業務用)
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 3.137-457.0 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | LVS 1/1 Bp プロ向けセット | 用途 | オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に |
| 電源 | 充電式(リチウムイオン電池18V・5.0Ah) | 使用時間 | 【満充電の場合】 エコ:60分 標準:34分 強:20分 |
| 騒音値 | 70dB(強モード) 56dB(エコモード) |
吸込仕事率 | 12L/S |
| 集じん容量 | 0.35L | 定格性能 | 230W |
| 充電時間 | 80%:39分 100%:63分 |
真空度 | 14kPa |
| パイプ径 | ID 35 | サイズ | 220(W)×175(D)×1100(H)mm(本体のみ) |
| 重量 | 1.5kg(本体のみ) | 材質 | 樹脂製 |
| 付属品 | バッテリー、急速充電器、サクションパイプ、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター | ||
| 3つの吸引モード(強、標準、エコ)搭載 エコモードでは運転音が抑えられるため、通行人や来店客に配慮した清掃が可能です。 |
|||
| ダストカップは透明でゴミの回収量が目視で確認できます。 フィルターバッグがないのでランニングコストを節約できます。 ゴミに触れずに片手で簡単に廃棄できます。 |
|||
| ハードフロアでもカーペットでも強力に吸引 | |||
| フロアノズルは髪の毛が絡まないので、除去するような手間はありません。 | |||
| 階段なども簡単に持ち運びできます。 | |||
| 作業中はバッテリー残量がリアルタイムに分で表示されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,000 円(税抜)/ 86,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/21 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
