品番 : EA899KB-28
品名 : [業務用] サクションパイプ(2本/EA899KB-21用)
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.889-233.0 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 430mm | 重量 | 200g |
| 材質 | 樹脂製 | メーカー適合本体 | BVL 3/1 Bp BVL 5/1 Bp HV 1/1 Bp NT 30/1 Ap NT 40/1 Ap NT 40/1 Tact NT 50/1 Tact NT 65/2 Tact2 T 10/1 T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) T 12/1 T 7/1 Classic NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap T 7/1 Plus T 9/1 Bp |
| EA899KB-21用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/06 19:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899KB-21 : [充電式] 掃除機・スティック型(サイクロン式/業務用) |
ウェブカタログ画像
拡大
