品番 : EA899KC-1
品名 : DC18V/7.0L[家庭用]乾湿両用掃除機(充電式)
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.198-306.0 |
---|---|---|---|
商品名 | WD1 | タンク容量 | 7L |
使用時間 | 約10分(バッテリー2.5Ah時) | 電源 | 充電式(18Vリチウムイオンバッテリー) |
材質 | コンテナ:樹脂 | 充電時間 | 310分 |
重量 | 3.1kg | サイズ | 386×279×312(H)mm |
充電アダプター | 18V/500mAh | 防水性能 | IPX5(バッテリー) |
ホース長 | 1.2m | 用途・清掃場所 | 車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋 |
付属品 | ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター |
||
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。 | |||
軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。 | |||
車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。 | |||
短時間で効率よく清掃できます。 | |||
車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。 | |||
バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。 | |||
本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。 | |||
アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。 | |||
素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。 | |||
取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。 | |||
二重絶縁 | |||
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/18 17:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2527ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA115KZ-21 : DC18V/2.5Ah [家庭用]リチウムイオンバッテリー |
オプション | EA115KZ-22 : DC18V/5.0Ah [家庭用]リチウムイオンバッテリー |
部品 | EA899KS-64 : [業務用] フィルターパック(5枚/EA899KC-1用) |
部品 | EA899KS-64A : [業務用] フィルターパック(EA899KC-1用/4枚) |
拡大