品番 : EA115KZ-22
品名 : DC18V/5.0Ah [家庭用]リチウムイオンバッテリー
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.445-060.0 |
---|---|---|---|
電圧 | 18V | 容量 | 5Ah |
サイズ | 133×88×72(H)mm | 重量 | 800g |
防水性能 | IPX5 | ||
LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。 | |||
長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。 | |||
インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。 | |||
バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。 | |||
水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 23:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2527ページ 2538ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA115KZ-21 DC18V/2.5Ah [家庭用]リチウムイオンバッテリー |
EA115KZ-22 DC18V/5.0Ah [家庭用]リチウムイオンバッテリー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA899KC-1 : DC18V/7.0L[家庭用]乾湿両用掃除機(充電式) |
本体 | EA115KN-1 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
本体 | EA115KN-2 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
拡大