品番 : EA899KF-10
品名 : [業務用] エコフィルター(EA899KS-36A・60A用)
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 6.904-080.0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 250×150×65mm | 適合商品 | EA899KS-36A、KS-60A、(旧)EA899KF-20、(旧)EA899KS-36、(旧)、EA899KA、(旧)KG-10A |
| エコフィルターを使用すれば、フィルターを取り外さず乾いたゴミも水気の多いゴミも吸い込むことができます。 | |||
| 2ミクロン以上の粒子を99.9%以上除去します。 | |||
| ナイロン製 | |||
| 水洗い可 | |||
| 追加説明 |
●細かなホコリ等をキャッチして、排気をクリーンにするHEPAフィルターです。●HEPAフィルターは、0.3ミクロンのチリやホコリを99.97%除去します。 ●ホテル・レストラン等高い衛生基準が求められる場所に最適。 (13/12/09 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/21 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2422ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899KS-36A : AC100V/1300W/30.0L[業務用]乾湿両用掃除機 |
| 本体 | EA899KS-60A : AC100V/1150W/45.0L[業務用]乾湿両用掃除機 |
