品番 : EA899KS-60A
品名 : AC100V/1150W/45.0L[業務用]乾湿両用掃除機
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.148-308.0 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | NT40/1 Tact | 電源 | 100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 1300W | 吸引風量 | 74L/秒 |
| 真空度 | 254hPa | 騒音値 | 69dB |
| サイズ | 560×370×655mm | コード長 | 7m |
| 重量 | 14.4kg | コンテナ容量 | 39L(吸水24L) |
| 自動チリ落し機能と帯電防止仕様 | |||
| 集じん | 45L | 吸水 | 30L |
| 付属品 | ベンディングパイプ付サクションホース2.5m サクションパイプ(2本) フロアノズル コーナーノズル エコフィルター(紙) フィルターバッグ(紙) 1枚 |
||
| 組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
144,700 円(税抜)/ 159,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/21 06:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2422ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA899KS-61 : [業務用]紙フィルターパック(5枚/EA899KS-60A用) |
| 部品 | EA899KS-62 : [業務用] エコフィルター(EA899KS-60A用) |
| オプション | EA899KF-10 : [業務用] エコフィルター(EA899KS-36A・60A用) |
| オプション | EA899KP-7 : [業務用] すきまノズル |
