品番 : EA899MW-22
品名 : 12インチ用 シダブラシ(プレート付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-13-C |
---|---|---|---|
ブラシ径 | 300mm | ||
EA899MW-2用 | |||
樹脂製プレート一体型 | |||
ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用ブラシ | |||
プレート付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 22:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA899MW-2 : AC100V/1100W/φ300mm 電動ポリシャー(高速 |
本体 | EA899MW-4A : AC100V/1050Wxφ300mm 電動ポリッシャー |
拡大