品番 : EA899MW-4A
品名 : AC100V/1050Wxφ300mm 電動ポリッシャー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-185 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1050W |
パッド径 | 330mm | ブラシ径 | 300mm |
回転数 | 160~190rpm | サイズ | 410(W)×450(D)×1175(H)㎜ |
重量 | 27kg | コード長 | 12m |
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 | |||
安全性を高めた高速ポリシャー | |||
足踏みペダルにより、ハンドルの位置を楽に設定できます。 | |||
商店・事務所・学校・ホテル・ 工場などの床面のワックス剥離、洗浄、磨きに。 | |||
プレート、ブラシ、パッド、パッド台は別売。12型のブラシ・パッドからお選びください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
125,000 円(税抜)/ 137,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|