品番 : EA899MW-52
品名 : 12型用 サングリッドブラシ
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-10-12 |
---|---|---|---|
サイズ | 300mm(12インチ) | ||
12型のポリッシャー用 | |||
樹脂ワックス塗布床の表面洗浄用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 07:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2531ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA899MW-52 12型用 サングリッドブラシ |
EA899MW-53 14型用 サングリッドブラシ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA899MW-2 : AC100V/1100W/φ300mm 電動ポリシャー(高速 |
本体 | EA899MW-202 : 12型用 プレート |
本体 | EA899MW-4A : AC100V/1050Wxφ300mm 電動ポリッシャー |
拡大