品番 : EA899MW-152
品名 : 12型用 フロアパッド(磨き用/5枚)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-17-13-W |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 磨き用 | サイズ | 330mm 13インチ |
| 材質 | PET | 入数 | 5枚 |
| 12型電動ポリッシャー(EA899MW-2)用 フロアパッド ※12型(12インチ)のポリッシャーには13インチのパッドをご使用ください。 |
|||
| フラットタイルの使用に適しています。 | |||
| パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 00:18現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2425ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899MW-2 : AC100V/1100W/φ300mm 電動ポリシャー(高速 |
| 本体 | EA899MW-102 : 12型用 パッド台 |
| 本体 | EA899MW-202 : 12型用 プレート |
ウェブカタログ画像
拡大
