品番 : EA899MW-141
品名 : 8型用 フロアパッド(保守用/5枚)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-17-9-R |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 保守用 | サイズ | 230mm(9インチ) |
| 材質 | PET | 入数 | 5枚 |
| 8型ポリッシャー用 | |||
| 旧EA899MW-1用 | |||
| フラットタイルの使用に適しています。 | |||
| パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/21 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2425ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数5枚
