品番 : EA899MW-123
品名 : 14型用 フロアパッド(完全剥離用/5枚)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-16-15-B |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 完全剥離用 | サイズ | 380mm 15インチ |
| 材質 | PA | 入数 | 5枚 |
| 14型電動ポリッシャー(EA899MW-3)用 フロアパッド ※14型(14インチ)のポリッシャーには15インチのパッドをご使用ください。 |
|||
| フラットタイルの使用に適しています。 | |||
| パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2425ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899MW-3 : AC100V/1200W/φ350mm 電動ポリシャー |
| 本体 | EA899MW-103 : 14型用 パッド台 |
ウェブカタログ画像
拡大
