品番 : EA899MY-3
品名 : AC100V/1050W 電動ポリッシャー(12型/高速)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | EP-526-212-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに | 電源 | 100V |
| 消費電力 | 1050W | ブラシ回転数 | 200~240rpm |
| 重量 | 29kg | 付属品 | プレート1個、トーロンブラシ1個 |
| パッド径 | 330mm | ブラシ径 | 300mm |
| 使用可能床材 | 凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等 | サイズ | 370×450×1230(H)mm |
| コード長 | 12m | ||
| 12型 | |||
| パッド、パッド台は別売 | |||
| 床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
193,100 円(税抜)/ 212,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/21 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2425ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA899MY-16 : 12型用 トーロンブラシ |
| オプション | EA899MY-18 : 12型用 シダブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
