詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899MY-18

品名 : 12型用 シダブラシ

仕様

メーカー テラモト 型番 EP-521-112-9
仕様 12インチ サイズ 外径:295mm、内径:125mm、板厚:20mm、毛丈:約55~60mm
材質 台:ポリプロピレン
ブラシ:シダ(ヤシの木の皮)
12型ポリッシャー用
替ブラシ
ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用
EA899MW-2に使用する場合はEA899MW-202を併用してください。
追加説明
カタログ価格

8,890 (税抜)/ 9,779 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/21 04:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2425ページ
バリエーション一覧
EA899MY-18 12型用 シダブラシ
EA899MY-19 14型用 シダブラシ
ウェブカタログ画像

  • \n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top