品番 : EA899MY-19
品名 : 14型用 シダブラシ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | EP-521-114-9 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 14インチ | サイズ | 外径:450mm、内径:153mm、板厚:20mm、毛丈:約55~60mm |
| 材質 | 台:ポリプロピレン ブラシ:シダ(ヤシの木の皮) |
||
| 14型ポリッシャー用 | |||
| 替ブラシ | |||
| ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用 | |||
| EA899MW-2に使用する場合はEA899MW-203を併用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,270 円(税抜)/ 10,197 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2485ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA899MY-18 12型用 シダブラシ |
| EA899MY-19 14型用 シダブラシ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899MW-203 : 14型用 プレート |
| 本体 | EA899MW-3 : AC100V/1200W/φ350mm 電動ポリシャー |
ウェブカタログ画像
拡大
裏側
