品番 : EA899MY-6
品名 : AC100V/1200W 電動ポリッシャー(14型)
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | EP-520-014-0 |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 用途 | ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1200W |
パッド径 | 380mm | ブラシ径 | 350mm |
回転数 | 160~190rpm | コード長 | 20m |
サイズ | 400(W)×500(D)×1330(H)mm | 重量 | 32kg |
14型 | |||
プレート(1個)、トーロンブラシ(1個)付 | |||
パッド、パッド台は別売 | |||
床掃除・フロアメンテナンスにかかせない、掃除機やポリシャーなどの電動清掃用品。 | |||
床面の洗浄から仕上げまでを1台でこなします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
265,300 円(税抜)/ 291,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 21:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2530ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA899MY-5 AC100V/1050W 電動ポリッシャー(12型) |
EA899MY-6 AC100V/1200W 電動ポリッシャー(14型) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA899MY-17 : 14型用 トーロンブラシ |
拡大