詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899NA-106

品名 : 掃除機用 丸ノズル

仕様

メーカー NIVAC ノズル差込口 φ38mm
ブラシ幅(先端) 約φ62mm 重量 102g
材質 ブラシ:ナイロン
ノズル:プラスチック
EA899NA-30、NS-30、-50、-60(旧)、-61、-63、NB-50用
追加説明
カタログ価格

5,720 円(税抜)/ 6,292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/11/20 05:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2421ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top