品番 : EA899NB-50
品名 : AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)
仕様
| メーカー | NIVAC | 型番 | NDS-105T |
|---|---|---|---|
| 用途 | リフォーム現場・コンクリート切断現場・トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場などに | 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 1050W | 風量 | 2.7m3/min |
| 真空圧 | 21.6kPa | 騒音値 | 77dB |
| タンク容量 | 50L | サイズ | 514(W)×514(L)×660(H)mm |
| ホース全長 | 2.5m | 重量 | 19.5kg |
| タンク材質 | ステンレス(SUS304) | フィルター材質 | テトロン不織布 |
| フィルター面積 | 0.66㎡ | ブロア | バイパスブロアモーター |
| 付属品 | ホース:2.5m、フロアーノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、電源コード:8m | ||
| 【連続逆洗機構】 フィルターに付着した粉じん・液体は、逆洗ノズルから噴射する大気圧力差によって連続的に払落とされます。 |
|||
| テトロン成型フィルターとの組み合わせにより目詰まりがおきにくく、吸引力が保持され作業効率が上がります。 | |||
| 乾式専用 | |||
| 微粉塵、各種粉体の集塵、回収に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
254,500 円(税抜)/ 279,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/07 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2481ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA899NA-101 : 2.5m 掃除機用ホース |
| オプション | EA899NA-104 : 掃除機用 T型ノズル |
| オプション | EA899NA-106 : 掃除機用 丸ノズル |
| オプション | EA899NA-107 : 掃除機用 すき間ノズル |
