品番 : EA899NA-107
品名 : 掃除機用 すき間ノズル
仕様
| メーカー | NIVAC | 先端幅 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 73g | ||
| EA899NA-30、NS-30、-50、-60(旧)、-61、-63、NB-50用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 05:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2421ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899NB-50 : AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用) |
| 本体 | EA899NS-30 : AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 |
| 本体 | EA899NS-50 : AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機 |
| 本体 | EA899NS-61 : AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機 |
ウェブカタログ画像
拡大
