品番 : EA899SF-1
品名 : AC100V/1100W/26.0L 乾湿両用掃除機
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SOV-S110A |
|---|---|---|---|
| 集じん | 16L | 吸水 | 10L |
| 電源 | 100V | 消費電力 | 1100W |
| 最大風量 | 2.7m3/min | 真空度 | 30kPa(最大時) |
| 騒音値 | 72dB | 電流 | 11.5A |
| フィルター面積 | 1㎡ | サイズ | 430×493×645(H)mm |
| 重量 | 19kg(本体のみ:17.5kg) | タンク材質 | ステンレス |
| コード長 | 8m(アースクリップ付) | 付属品 | ホースφ38mm×2m、直管パイプ2本、 フロアノズル、水切りノズル、 隙間ノズル |
| 粉じん・液体・油の吸引が可能です。 | |||
| 電動ちりおとし内蔵 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
141,000 円(税抜)/ 155,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/19 11:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2421ページ | ||||
代替品
![]() |
|

