品番 : EA899TD-27
品名 : ホース(EA899TD-14,-20,-30用)
仕様
| 取付サイズ | ノズル側:φ31mm、タンク側:φ38mm | 全長 | 2m |
|---|---|---|---|
| EA899TD-14、-20、-30用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/09/20 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2418ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899TD-14 : AC100V/1150W/14.0L 乾湿両用掃除機 |
