品番 : EA901A-27
品名 : AC110V/82kg/0.85-2.7m 電動リフト
変速可能なリモコン付きで高さの微調整が可能です。
仕様
| 電源 | AC110V8A | ||
|---|---|---|---|
| 電動、手動兼用でリモートコントロール付 | |||
| 最大積載量 | 82.5kg | モーター | 700W |
| 天板サイズ | 435×745mm | 脚部の伸縮 | 伸縮しない |
| 揚程 | 2.7m | 最低高 | 0.85m |
| 重量 | 15.5kg | 上昇速度 (無荷重・荷重) |
21秒で175cm上昇・ 20秒で175cm上昇 |
| 下降速度 (無荷重・荷重) |
24秒で175cm下降・ 20秒で175cm下降 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
257,000 円(税抜)/ 282,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/23 22:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0057ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA901A-27 AC110V/82kg/0.85-2.7m 電動リフト |
| EA901A-34 AC110V/82kg/0.95-3.4m 電動リフト |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB901A-1 : (EA901A用) カーボンブラシ |
| 部品 | EB901A-2 : (EA901A用) 正逆転スイッチ |
| 部品 | EB901A-5 : (EA901A用) 手廻しハンドル |
| 部品 | EB901A-90 : (EA901A-27~52用) モーターBOXストッパー |

※脚部:伸縮調整なし