詳細表示

このページのURL:

品番 : EA901XD-2

品名 : 510x500mm/0.5m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)

仕様

天板サイズ 510×500mm 天板高さ 379~500mm(調整段階は2段:ピッチ 60mm)
段数 2段 重量 6.8kg
最大使用荷重 150kgf 踏みざん幅 60mm
仮設工業会単品承認品
アルミ合金製
脚の長さが調整できます。
内装工事や狭い場所での作業時に大きな天板上で作業ができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1769ページ

代替品

EA903XD-1
  • 品番

    EA903XD-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top