品番 : EA903XD-1
品名 : 600x340mm/0.3m 作業台(アルミ製)
工場・倉庫作業に最適なロングセラーの作業用踏台
仕様
| 最大使用荷重 | 150kg | 天板サイズ | 600×340mm |
|---|---|---|---|
| 段数 | 1段 | 全高 | 300mm |
| 材質 | アルミ合金 | 重量 | 5.0kg |
| 固定式 | |||
| 軽くて・ガッチリ・安定した作業台です。 | |||
| 本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。 | |||
| 下部の接続稈は偏荷重による足元からの変形を起こしにくい構造となっており、高い評価を得ています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1769ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA903XD-201 : 作業台用端具(4個セット) |
ウェブカタログ画像
拡大

