品番 : EA903BP-31
品名 : 300x400mm/0.25m 作業台(一段)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSBC-123S |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 天板高さ(m) | 0.25 |
| 最大使用荷重 | 150kg | 段数 | 1 |
| 重量(kg) | 4.0 | 天板サイズ(mm) | 300×400 |
| 設置寸法(mm) | 315×415 | ||
| アルミ合金製 | |||
| 縞板天板 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/14 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903BL-20A : キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個) |
| オプション | EA903BL-22 : アジャスター(EA903BM-2~,BP-23~,BR-101~用/4個) |
