詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BL-20A

品名 : キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個)

仕様

適用作業台 EA903BP-23~-49
EA903BM-2~-5A
EA903BR-101~-122
車輪径 φ75mm
重量 660g 材質 金具:ステンレス
キャスター:樹脂(ゴム)
2個組
背面キャスター
側面にも取り付けることが可能
追加説明
カタログ価格

9,600 (税抜)/ 10,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/05 09:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1772ページ
ウェブカタログ画像
※キャスターのみ
  • ※キャスターのみ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top