詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BP-25

品名 : 1000x600mm/0.5m/1段 作業台

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CSBC-151WS
※注意※ 【お客様組立品】 最大使用荷重 150kg
段数 1 天板高さ(m) 0.5
天板サイズ(mm) 1000×600 設置寸法(mm) 1015×615
重量(kg) 11.6 材質 アルミ合金製
縞板天板による高防滑性、補強フレームによる高剛性があり、より安全な昇降が行えます。
多彩なオプション品を使用することで実用性、利便性が大幅にアップします。
下部その他関連をご覧下さい。
追加説明
カタログ価格

64,300 円(税抜)/ 70,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 23:04現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1772ページ
バリエーション一覧
EA903BP-23 600x400mm/0.5m/1段 作業台
EA903BP-25 1000x600mm/0.5m/1段 作業台
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 縞板天板

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top