品番 : EA903BP-23
品名 : 600x400mm/0.5m/1段 作業台
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSBC-146S |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 最大使用荷重 | 150kg |
| 段数 | 1 | 天板高さ(m) | 0.5 |
| 天板サイズ(mm) | 600×400 | 設置寸法(mm) | 615×415 |
| 重量(kg) | 6.5 | 材質 | アルミ合金製 |
| 縞板天板による高防滑性、補強フレームによる高剛性があり、より安全な昇降が行えます。 | |||
| 多彩なオプション品を使用することで実用性、利便性が大幅にアップします。 下部その他関連をご覧下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,900 円(税抜)/ 38,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1772ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BP-23 600x400mm/0.5m/1段 作業台 |
| EA903BP-25 1000x600mm/0.5m/1段 作業台 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903BL-20A : キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個) |
| オプション | EA903BL-24 : 簡易アウトリガー(1組) |
| オプション | EA903BL-22 : アジャスター(EA903BM-2~,BP-23~,BR-101~用/4個) |
| オプション | EA903BL-24A : 簡易アウトリガー(1組) |
