品番 : EA903BR-106
品名 : 600x400mm/ 0.7m 作業台(二段)
カタログ訂正
25/04/23 天板高さ (誤)0.6m (正)0.7m (NO.56 1012)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSBC-276S |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 天板高さ(m) | 0.7 |
最大使用荷重 | 150kg | 段数 | 2 |
重量(kg) | 9.0 | 天板サイズ(mm) | 600×400 |
設置寸法(mm) | 615×615 | 材質 | 本体:アルミ T型ジョイント・L型ジョイント:スチール 支柱端具:エラストマー |
踏みざん幅 | 200mm | ||
アルミ合金製 | |||
縞板天板 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
59,700 円(税抜)/ 65,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 11:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1822ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA903BR-101 500x400mm/ 0.5m 作業台(二段) |
EA903BR-102 600x400mm/ 0.5m 作業台(二段) |
EA903BR-105 500x400mm/ 0.7m 作業台(二段) |
EA903BR-106 600x400mm/ 0.7m 作業台(二段) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA903BL-20A : キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個) |
オプション | EA903BL-21 : スプリングキャスター(EA903BR-101~,BM-2用/4個) |
オプション | EA903BL-22 : アジャスター(EA903BM-2~,BP-23~,BR-101~用/4個) |
オプション | EA903BL-24 : 簡易アウトリガー(1組) |