詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BL-21

品名 : スプリングキャスター(EA903BR-101~,BM-2用/4個)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CSB SC 1
適用作業台 EA903BR-101~-106
EA903BM-2
材質 スチール・樹脂(ゴム)
車輪径 40mm 車輪幅 18mm
重量 450g(1個) 入数 4個
スプリング構造式なので、荷重がかかると本体は沈み込み、床面に固定されます。
追加説明 ●車輪径…40mm(2010/3/11/0993)
カタログ価格

27,200 (税抜)/ 29,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 11:33現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1822ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top