詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902-40

品名 : 2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 ANP-40F
最大使用荷重 100kgf 伸長 4.03m
縮長 2.45m 重量 8.1kg
段数 12段
アルミ合金製
収納時の厚さが13cmと薄いので、持ち運びが簡単です。
伸縮作業は、上はしごを手で上げるだけで簡単です。
ハンディロック付き
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
追加説明
アイコン
カタログ価格

28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1763ページ
ウェブカタログ画像
  • ロック部分

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top