詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902BS-2A

品名 : 2.44m はしご(FRP製)

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 FRP-1L24
段数 7 全長(m) 2.44
重量(kg) 4.2 材質 支柱:FRP
ステップ:アルミ合金
最大使用荷重 100kgf 踏みざん幅 43mm
支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています
耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。
追加説明
カタログ価格

40,200 円(税抜)/ 44,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0224ページ

代替品

EA902BS-1A
  • 品番

    EA902BS-1A

  • コメント

    長さ違い 1.81m

バリエーション一覧
EA902BS-1A 1.81m はしご(FRP製)
EA902BS-2A 2.44m はしご(FRP製)
EA902BS-3 3.07m はしご(FRP製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA902BS-1Aです
  • ※画像はEA902BS-1Aです
  • リベットジョイント構造
  • 滑り止めキャップ部分

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top