品番 : EA902XD-62A
品名 : [EA902BE-2A~5A用]滑り止め端具(2個組)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | HX-P1 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 140×60×75 | 重量(g) | 690 |
| 材質 | スチール、ゴム | 適合品番 | EA902BE-2A~5A |
| 2個入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1812ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA902BE-2A : 3.17m はしご(アルミ製) |
| 本体 | EA902BE-3A : 3.86m はしご(アルミ製) |
| 本体 | EA902BE-4A : 4.20m はしご(アルミ製) |
| 本体 | EA902BE-5A : 5.24m はしご(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
