品番 : EA902BE-2A
品名 : 3.17m はしご(アルミ製)
軽量に特化したスタンダードの1連はしご
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | JXV-32S |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kgf | 全長 | 3.17m |
| 重量 | 5.8kg | ||
| アルミ合金製 | |||
| 軽量に特化したスタンダード型はしご | |||
| 安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。 | |||
| SGマーク(製品安全協会)取得商品 | |||
| Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品 | |||
| JISマーク(日本工業会規格)取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
37,200 円(税抜)/ 40,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1812ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA902BE-2A 3.17m はしご(アルミ製) |
| EA902BE-3A 3.86m はしご(アルミ製) |
| EA902BE-4A 4.20m はしご(アルミ製) |
| EA902BE-5A 5.24m はしご(アルミ製) |
